PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ

PTFEテープ 台紙付き SK-3シリーズ - アズワン

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。

材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15010855SK-354-4214-01
2,040
2,030
2,233(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15010864SK-3104-4214-02
4,060
4,050
4,455(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15010880SK-3134-4214-03
5,260
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010889SK-3194-4214-04
7,680
7,670
8,437(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010898SK-3254-4214-05
10,110
10,010
11,011(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010907SK-3384-4214-06
15,360
15,260
16,786(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010916SK-3504-4214-07
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010925SK-31004-4214-08
40,370
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする