PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ

PTFEテープ 台紙付き SK-5シリーズ - アズワン

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。

材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.165(基材+粘着剤)内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15010934SK-554-4215-01
2,360
2,350
2,585(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15010950SK-5104-4215-02
4,710
4,700
5,170(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15010959SK-5134-4215-03
6,120
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010968SK-5194-4215-04
8,930
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010977SK-5254-4215-05
11,740
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010986SK-5384-4215-06
17,860
17,760
19,536(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15010995SK-5504-4215-07
23,480
23,380
25,718(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011004SK-51004-4215-08
46,950
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする