PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ

PTFEテープ 台紙付き SK-10シリーズ - アズワン

基材にはフッ素樹脂(PTFE)を使用し、アクリル系の接着剤を塗布してあります。テープライナー(台紙)がついているので事前に型取りやカットしておくことが可能です。薬品耐性があります。

材質フッ素樹脂(PTFE)グレー長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+176適合規格食品衛生法対応品粘着剤アクリル系粘着剤全厚(mm)0.292(基材+粘着剤)内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15011020SK-1054-4216-01
3,220
3,210
3,531(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011029SK-10104-4216-02
6,440
6,430
7,073(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011038SK-10134-4216-03
8,360
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011047SK-10194-4216-04
12,200
12,100
13,310(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011056SK-10254-4216-05
16,060
15,960
17,556(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011065SK-10384-4216-06
24,390
24,290
26,719(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011074SK-10504-4216-07
32,090
31,990
35,189(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011090SK-101004-4216-08
64,180
64,080
70,488(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする