アズワン
ハイグレードPTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HG-4シリーズ
粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させ、さらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム(PTFE)
色
レッドブラウン
長さ(m)
16.45
最高使用温度(℃)
260
全厚(mm)
0.16(基材+粘着剤)
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15011169
HG-4
10
4-4218-01
¥
9,150
¥
9,059
¥
9,965
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011178
HG-4
13
4-4218-02
¥
11,880
¥
11,761
¥
12,937
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011187
HG-4
19
4-4218-03
¥
17,380
¥
17,206
¥
18,927
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011196
HG-4
25
4-4218-04
¥
22,850
¥
22,622
¥
24,884
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011205
HG-4
38
4-4218-05
¥
34,730
¥
34,383
¥
37,821
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011214
HG-4
50
4-4218-06
¥
45,700
¥
45,243
¥
49,767
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011230
HG-4
100
4-4218-07
¥
91,400
¥
90,486
¥
99,535
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000