曜日別特売

PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ

PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-3シリーズ - アズワン

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。

材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.133(基材+粘着剤)内容量1巻
全7種類を絞り込む
幅(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15011309HS-3104-4220-01
3,480
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011318HS-3134-4220-02
4,520
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011327HS-3194-4220-03
6,600
6,590
7,249(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011336HS-3254-4220-04
8,690
8,680
9,548(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011345HS-3384-4220-05
13,180
13,080
14,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011354HS-3504-4220-06
17,360
17,260
18,986(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011370HS-31004-4220-07
34,680
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする