PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ

PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-5シリーズ - アズワン

耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。

材質ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)ブラウン長さ(m)16.45最高使用温度(℃)260全厚(mm)0.178(基材+粘着剤)内容量1巻
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15011379HS-5104-4221-01
4,560
4,550
5,005(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011388HS-5134-4221-02
5,930
5,920
6,512(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011397HS-5194-4221-03
8,640
8,630
9,493(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011406HS-5254-4221-04
11,380
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011415HS-5384-4221-05
17,280
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011424HS-5504-4221-06
22,730
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011440HS-51004-4221-07
45,460
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする