アズワン
PTFE含浸ガラスクロステープ 台紙付き HS-6シリーズ
耐熱性・非粘着性・滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。260℃までの高温に耐えます。
材質
ガラス繊維+フッ素樹脂(PTFE)
色
ブラウン
長さ(m)
16.45
最高使用温度(℃)
260
全厚(mm)
0.201(基材+粘着剤)
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15011449
HS-6
10
4-4222-01
¥
4,660
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011458
HS-6
13
4-4222-02
¥
6,050
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011467
HS-6
19
4-4222-03
¥
8,840
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011476
HS-6
25
4-4222-04
¥
11,620
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011485
HS-6
38
4-4222-05
¥
17,640
¥
17,540
¥
19,294
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011494
HS-6
50
4-4222-06
¥
23,210
¥
23,110
¥
25,421
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011510
HS-6
100
4-4222-07
¥
46,400
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000