曜日別特売

高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ

高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ - アズワン

高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。

材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15011519SC-254-4223-01
5,500
5,490
6,039(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011528SC-2104-4223-02
11,000
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011537SC-2134-4223-03
14,280
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011546SC-2194-4223-04
20,860
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011555SC-2254-4223-05
27,460
27,360
30,096(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011564SC-2384-4223-06
41,720
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011580SC-2504-4223-07
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011589SC-21004-4223-08
109,760
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする