ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ

ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-3シリーズ - アズワン

耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。

材質超高分子量ポリエチレン(UHMW)乳白色長さ(m)16.45使用温度範囲(℃)-40~+107適合規格食品衛生法対応品絶縁耐力9~10kV全厚(mm)0.114(基材+粘着剤)内容量1巻
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15011598PO-354-4224-01
1,710
1,700
1,870(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011607PO-3104-4224-02
3,390
3,380
3,718(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011616PO-3134-4224-03
4,420
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011625PO-3194-4224-04
6,440
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011634PO-3254-4224-05
8,480
8,470
9,317(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011650PO-3384-4224-06
12,870
12,770
14,047(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011659PO-3504-4224-07
16,920
16,820
18,502(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011668PO-31004-4224-08
33,840
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする