アズワン
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-5シリーズ
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質
超高分子量ポリエチレン(UHMW)
色
乳白色
長さ(m)
16.45
使用温度範囲(℃)
-40~+107
適合規格
食品衛生法対応品
絶縁耐力
9~10kV
全厚(mm)
0.203(基材+粘着剤)
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15011677
PO-5
5
4-4225-01
¥
2,210
¥
2,200
¥
2,420
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011686
PO-5
10
4-4225-02
¥
4,400
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011695
PO-5
13
4-4225-03
¥
5,720
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011704
PO-5
19
4-4225-04
¥
8,330
¥
8,320
¥
9,152
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011720
PO-5
25
4-4225-05
¥
10,970
¥
10,870
¥
11,957
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011729
PO-5
38
4-4225-06
¥
16,660
¥
16,560
¥
18,216
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011738
PO-5
50
4-4225-07
¥
21,940
¥
21,840
¥
24,024
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011747
PO-5
100
4-4225-08
¥
43,850
¥
43,750
¥
48,125
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000