アズワン
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-10シリーズ
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質
超高分子量ポリエチレン(UHMW)
色
乳白色
長さ(m)
16.45
使用温度範囲(℃)
-40~+107
適合規格
食品衛生法対応品
絶縁耐力
9~10kV
全厚(mm)
0.33(基材+粘着剤)
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15011756
PO-10
5
4-4226-01
¥
2,860
¥
2,831
¥
3,114
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011765
PO-10
10
4-4226-02
¥
5,690
¥
5,633
¥
6,196
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011774
PO-10
13
4-4226-03
¥
7,370
¥
7,296
¥
8,026
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011790
PO-10
19
4-4226-04
¥
10,780
¥
10,672
¥
11,739
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011799
PO-10
25
4-4226-05
¥
14,190
¥
14,048
¥
15,453
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011808
PO-10
38
4-4226-06
¥
21,530
¥
21,315
¥
23,447
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011817
PO-10
50
4-4226-07
¥
28,350
¥
28,067
¥
30,874
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011826
PO-10
100
4-4226-08
¥
56,670
¥
56,103
¥
61,713
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000