アズワン
ポリオレフィンテープ 台紙付き PO-20シリーズ
耐摩耗性に優れ接触面や機械・部品の摩耗部分への使用に適しています。薬品耐性があります。
材質
超高分子量ポリエチレン(UHMW)
色
乳白色
長さ(m)
16.45
使用温度範囲(℃)
-40~+107
適合規格
食品衛生法対応品
絶縁耐力
9~10kV
全厚(mm)
0.584(基材+粘着剤)
内容量
1巻
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15011835
PO-20
5
4-4227-01
¥
3,700
¥
3,663
¥
4,029
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15011844
PO-20
10
4-4227-02
¥
7,400
¥
7,326
¥
8,059
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011860
PO-20
13
4-4227-03
¥
9,600
¥
9,504
¥
10,454
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011869
PO-20
19
4-4227-04
¥
14,040
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011878
PO-20
25
4-4227-05
¥
18,460
¥
18,275
¥
20,103
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011887
PO-20
38
4-4227-06
¥
28,060
¥
27,779
¥
30,557
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011896
PO-20
50
4-4227-07
¥
36,890
¥
36,521
¥
40,173
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15011905
PO-20
100
4-4227-08
¥
73,780
¥
73,042
¥
80,346
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000