曜日別特売

モノラルパワーアンプ

モノラルパワーアンプ - オースミ電機モノラルパワーアンプ - オースミ電機

コンパクトサイズと低消費電力を両立した高性能D級パワーアンプ

用途BGMとマイク放送を要する、小型~中型店舗、施設など。付属品ACコード 1.8m、取扱説明書質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)10電源AC100V最大出力(W)Lo:20/Hi20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×53×200周波数特性Lo:60Hz~20KHz(-3db) Hi:200Hz~15KHz(-3db)出力インピーダンス(Ω)Lo:3~16BTL、Hi:500~10KΩ(100V)入力感度LINE1,2:138mV ・MIC :2.0mV入力インピーダンス(Ω)MIC :600不平衡S/N比80db以上入力インピーダンス(kΩ)LINE1,2:10不平衡内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
15007565MA-M20D
40,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2026
0125日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする