EXELUX ウィンドウフィルム

EXELUX ウィンドウフィルム - メテックスEXELUX ウィンドウフィルム - メテックスEXELUX ウィンドウフィルム - メテックスEXELUX ウィンドウフィルム - メテックスEXELUX ウィンドウフィルム - メテックスEXELUX ウィンドウフィルム - メテックスEXELUX ウィンドウフィルム - メテックスEXELUX ウィンドウフィルム - メテックス

簡単に貼って剥がせるウインドウフィルム。ぴったりサイズにカットできる独自の方眼スケール入り。水だけで貼るので跡も残らず簡単に張替えが可能です。専用スクイージー付。

用途
明るさを確保しながら、近隣住宅や外部からのプライバシーを保護。
冬は窓からの室内温度の放熱を防ぎ、夏は強い日差しによる室内の温度上昇を抑えることで、省エネ・節電対策に有効です。
【UVカット(UPF50+、UV-A:97%、UV-B99.9%)・遮熱・防カビ・ガラス飛散防止
幅(mm)90質量(g)450長さ(cm)200内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15007574HOWF-BO-01ボタニカル
2,500
2,490
2,739(税込)
9日以内出荷
返品不可
15007590HOWF-RF-01リーフ
2,500
2,490
2,739(税込)
6日以内出荷
返品不可
15007599HOWF-LN-01ラインズ
2,500
2,490
2,739(税込)
8日以内出荷
返品不可
15007608HOWF-FT-01フロスト
2,500
2,490
2,739(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
15007617HOWF-MSVミラー シルバー
3,500
3,490
3,839(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする