ブロードウォッチ
21.5インチ フルハイビジョンLCDモニター TNパネル(HDMI/VGA)
シンプル省スペースなモニター
薄型設計&軽量ボディでメインモニターにもサブモニターにも最適
画面のチルト角度の調節が可能
用途
防犯カメラ、サブモニターとして
付属品
ACアダプター電源(12V/2A)、スタンド
寸法(mm)
機器:約510×385×200
質量(g)
約2100
電源
12V/2A
サイズ(inch)
21.5
インターフェース
HDMI/VGA
コントラスト比
5000000:1
スタンド
有り
表示色
1677万色
解像度
1920×1080ピクセル
視野角
85/85/85/85(上下左右)
反応速度(秒)
5
駆動方式
TN
色(本体)
ブラック
使用場所
屋内
アスペクト比
16:9
パネル駆動方式
TN
輝度(cd/m
2
)
250
内容量
1個
取扱説明書:
(0.38MB)
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15007687
LCD-T0215
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください