サリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品)

サリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) - イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) - イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) - イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) - イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) - イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) - イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) - イトーキサリダチェア YL5 ランバーサポート付メッシュバック (お客様組立品) - イトーキ
(1件のレビュー)

バランスの取れたベストセラーモデル。
通気性の良いメッシュ素材の背もたれに、腰への負担を軽減してくれるランバーサポート付です。
強弱の調整が可能な背座シンクロロッキング付きなので、お好みの硬さに調整可能です。

用途オフィスチェア サリダチェアシリーズ材質座:布地張り、背:メッシュ張り、背・座フレーム:ポリプロピレン、脚:ガラス繊維強化ナイロン、キャスター:ウレタン双輪キャスター幅(mm)615質量(kg)11.7高さ(mm)890~980種類オフィスチェア奥行(mm)590キャスターあり肘掛なしランバーサポートありヘッドレストなしサービス分類組立・設置・取付キャスターの有無あり内容量1脚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。
※WEB注文限定です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15008046YL5-GRBLグレー×ブラック890~980410~50011.7
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
15008055YL5-LGBLグリーン×ブラック890~980410~50011.7
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-30
用途: 事務机用
株式会社トキオ製造業

組立しましたが簡単でした、形、座り心地、色合いも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする