フローバル
水道用フレキパイプ
材質
(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM
使用温度範囲(℃)
80(瞬間で100まで)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
冷温水、冷却水、給水、給湯
内容量
1本
注意
※他社のナットを使用した場合、水漏れの恐れがあります。
※ナットの根元から50mm以内での曲げは行わないでください。
※最小曲げ半径は呼びの3倍以上で曲げ、屈曲を繰り返さないでください。
※露出配管専用のため埋設配管には使用しないでください。
※水以外の流体には使用できません。
※耐熱は連続使用温度80℃(瞬間で100℃)までが目安です。
※パッキンは消耗品です。パッキン交換が可能が場所に使用してください。
※エコキュートのヒートポンプ配管には使用しないでください。
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
長さL(mm)
配管口径
パイプ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15011948
FF13-15
13×150
150
G1/2
13
¥
630
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
15011957
FF13-20
13×200
200
G1/2
13
¥
650
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
15011966
FF13-25
13×250
250
G1/2
13
¥
690
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
15011975
FF13-30
13×300
300
G1/2
13
¥
740
¥
519
¥
571
(税込)
翌々日出荷
15011984
FF13-35
13×350
350
G1/2
13
¥
800
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
15012000
FF13-40
13×400
400
G1/2
13
¥
820
¥
579
¥
637
(税込)
翌々日出荷
15012009
FF13-45
13×450
450
G1/2
13
¥
890
¥
629
¥
692
(税込)
翌々日出荷
15012018
FF13-50
13×500
500
G1/2
13
¥
920
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
15012027
FF13-60
13×600
600
G1/2
13
¥
1,020
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
15012036
FF13-70
13×700
700
G1/2
13
¥
1,180
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
15012045
FF13-80
13×800
800
G1/2
13
¥
1,300
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
15012054
FF13-90
13×900
900
G1/2
13
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
15012070
FF13-100
13×1000
1000
G1/2
13
¥
1,550
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
15012079
FF20-15
20×150
150
G3/4
20
¥
1,040
¥
739
¥
813
(税込)
翌々日出荷
15012088
FF20-20
20×200
200
G3/4
20
¥
1,170
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
15012097
FF20-25
20×250
250
G3/4
20
¥
1,230
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
15012106
FF20-30
20×300
300
G3/4
20
¥
1,290
¥
909
¥
1,000
(税込)
翌々日出荷
15012115
FF20-35
20×350
350
G3/4
20
¥
1,370
¥
969
¥
1,066
(税込)
翌々日出荷
15012124
FF20-40
20×400
400
G3/4
20
¥
1,430
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
15012140
FF20-45
20×450
450
G3/4
20
¥
1,540
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
15012149
FF20-50
20×500
500
G3/4
20
¥
1,690
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
15012158
FF20-60
20×600
600
G3/4
20
¥
1,950
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
15012167
FF20-70
20×700
700
G3/4
20
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
15012176
FF20-80
20×800
800
G3/4
20
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
15012185
FF20-90
20×900
900
G3/4
20
¥
2,450
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
15012194
FF20-100
20×1000
1000
G3/4
20
¥
2,510
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください