曜日別特売

MZ-TOOL 替刃(10枚入) MZ-B13

MZ-TOOL 替刃(10枚入) MZ-B13 - ミズタニ
(1件のレビュー)

グリップ付きアートナイフ別売りのMZ-TOOL本体MZ-H190の替刃です。
シーリングの三面接着の撤去に適した13mmの幅広タイプです。

用途シーリング材の三面接着撤去作業品番MZ-B13刃幅(mm)13刃厚(mm)0.7内容量1ケース(10枚)
注意
※刃が鋭いので、指のケガにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1501263081608
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: シーリング撤去
製造業

100m撤去は替刃2枚位でいけた。
丈夫だしシナリで入りもいい。
やっつけ仕事のつもりが仕上がりは良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする