宇都宮製作[手袋]
シンガーナチュラル手袋NR 100枚入
柔らかく手にフィットする粉無し天然ゴム手袋です。便利な左右兼用タイプです。食品衛生法(厚生省告示第370号)適合です。
用途
衛生を必要とする作業、食品衛生法に対応する作業など
滑り止め効果
滑り止め加工付
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
材質
色
厚さ(mm)
規格
粉有無
エンボス加工
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15013190
NR0620PFNBSS
SS
24以上
7
7.6
天然ゴム
ナチュラル
指先:0.15
食品衛生法適合
粉無
エンボスなし
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
15013199
NR0620PFNBS
S
24以上
7.4
8.4
天然ゴム
ナチュラル
指先:0.15
食品衛生法適合
粉無
エンボスなし
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
15013208
NR0620PFNBM
M
24以上
7.8
9.4
天然ゴム
ナチュラル
指先:0.15
食品衛生法適合
粉無
エンボスなし
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
15013217
NR0620PFNBL
L
24以上
7.9
10.5
天然ゴム
ナチュラル
指先:0.15
食品衛生法適合
粉無
エンボスなし
100
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください