曜日別特売

使い捨てマスク「N95マスク」

使い捨てマスク「N95マスク」 - アマノ[手袋]使い捨てマスク「N95マスク」 - アマノ[手袋]使い捨てマスク「N95マスク」 - アマノ[手袋]

米国労働安全衛生研究所(NIOSH)のN95基準をクリアしています。微粒子対応マスクです。
やわらかな厚手の不織布で、粒子95%以上をブロックします。
首うしろと後頭部に紐を付ける、ヘッドバンドタイプ。
長時間の着用でも快適な平ゴムを採用しています。
調整可能なアルミ製ノーズクリップで、鼻まわりからの漏れこみを軽減します。

材質成形材:ポリエステル不織布、ゴムハンド:合成ゴム、ノーズクリップ:アルミ、ノーズパッド:EVA形状カップ型幅(mm)135ホワイト高さ(mm)49質量(g)240入数(枚)20奥行(mm)123ひもタイプオーバーヘッド内容量1箱(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013400AM-FT-N010
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする