曜日別特売

ドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラ

ドライブマン ソーラーパネル付き防犯カメラ - アサヒリサーチ

撮影はフルハイビジョン。
Wi-Fi対応。
動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。
SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。
センサーによるモーション検知。
バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。
設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。
マルチ画面対応

セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書形状BOX型寸法(mm)約240×240×115質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約1消費電力(W)動作中:2.5、待機中:0.05レンズf=4mm、F=2.0mm光源白2個 赤外線2個の間にフラッシュ充電時間充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間解像度1080P(1980×1080)/360P(640×360)防塵防水性能IP67相当ソーラーパネル出力MAX 5.5W動作温度(℃)-20~60バッテリー容量(mAh)10400撮影モード常時/赤外線検知 / モーション録画使用場所屋外記録モード自動上書機能メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB検出角度範囲(°)70フレームレート12.5fpsアプリケーションCamHipro音声あり画角水平70度、 垂直51度、対角106度内蔵マイクあり画像圧縮方式H.265イメージセンサーSC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS検出モード赤外線モーション検知湿度(%)0~90検出範囲(m)0~最大10内容量1台
注意
※アプリは中国製のフリーアプリです。日本語表記に誤訳がありますのでご容赦下さいませ。
※アプリではFTP保存も可能ですが、相応の知識が必要です。個人の責任においてご利用下さいませ。
※簡易マイク・スピーカー内蔵。集音・音楽用ではありませんので音質に関してはご期待に沿えない場合があります。
※音は本体やスマホの設定によって聞こえない場合があります。
※ソーラーパネルの別付けに使う取り付けブラケットは別売りオプションです。
※防水・防塵性能はメーカー試験方法によるものです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013524IPC-742-16G
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする