PD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル

PD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル - アイネックスPD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル - アイネックスPD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル - アイネックスPD100W対応 USB2.0 Type-C 電源スイッチケーブル - アイネックス

USB機器とパソコン/USB電源アダプタの間に接続し、スイッチでUSB機器の電源供給をオン/オフできます。
USBライトやシングルボードコンピュータなど電源スイッチが無い機器用に最適です。
USB PD (Power Delivery) 対応環境で最大100Wの電源供給に対応します。
最大5Aの充電に対応します。
USB機器やケーブルの抜き差しが面倒な場合に便利です。

USBタイプUSB 2.0/1.1規格対応、USB PD (Power Delivery) 対応 (20V-5A 100Wまで)内容量1本
注意
※本製品のスイッチがオフでも、USB機器によっては充電中と認識されることがあります。
※記憶装置などは通信中に電源を切ると、データが破損するか記憶装置自体を読み込めなくなる可能性があります。OS上で取り出し/取り外しをしてからオフにしてください。
※スイッチが使用できるように接続する場所を検討してください。
※USB PD (Power Delivery) 100Wで動作するには、ホスト/ケーブル/ハブ/デバイスなど全ての伝送経路がUSB PD 100W以上に対応している必要があります。
※供給電圧/電流値は接続する機器の性能に依存します。
※環境により正常に動作しない可能性があります。
※eMarkerは内蔵していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15075508U20CC-MF03P10S30ブラックUSB Type-C オス - USB Type-C メス
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする