曜日別特売

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3

高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。
ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。
⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。

用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ内容量1本
全11種類を絞り込む
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
ボール半径R(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
ボール半径R(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15013777EPDBEH2001F-0.08-TH30.080.10.080.050.1
19,720
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
15013786EPDBEH20015F-0.12-TH30.120.150.120.0750.15
20,240
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
15013795EPDBEH2002F-0.15-TH30.150.20.150.10.2
14,140
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
15013804EPDBEH2003F-0.25-TH30.250.30.250.150.3
13,890
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
15013820EPDBEH2004F-0.3-TH30.30.40.30.20.4
9,460
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
15013829EPDBEH2005F-0.35-TH30.350.50.350.250.5
9,460
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
15013838EPDBEH2006F-0.4-TH30.40.60.40.30.6
8,170
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
15013847EPDBEH2007F-0.45-TH30.450.70.450.350.7
7,260
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
15013856EPDBEH2008F-0.5-TH30.50.80.50.40.8
7,260
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
15013865EPDBEH2009F-0.6-TH30.60.90.60.450.9
7,260
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
15013874EPDBEH2010F-0.8-TH30.810.80.51
6,090
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼加工用ボールエンドミル EPDBEH-TH3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする