矢崎化工
Φ42導電イレクターパイプ
Φ42導電対応イレクターパイプ。静電気対策が必要なMH器材の構築に最適な組立材料です。
材質
鉄
長さ(mm)
4000
質量(g)
3292
外径(Φmm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値(Ω)
10^6
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15013890
HLGA-4000 ABS EGR
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください