13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve

13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve - TARGUS13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve - TARGUS13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve - TARGUS13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve - TARGUS13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve - TARGUS13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve - TARGUS13" CityLite Pro MacBook Pro Sleeve - TARGUS

CityLite Pro
13” Macbook Pro®; スリーブ
軽量、洗練された形状のデザイン
一般的な13インチPC/Macに対応
単体でもバッグインバッグとしても使用可能
大切なMac/PCをしっかり保護

仕様スタイル:スリーブグレー質量(g)150収納サイズ13インチ以下のノートパソコン寸法(cm)33.5×1.5×24.5適合サイズ13インチ以下のノートパソコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15015509TSS975
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする