曜日別特売

Targus Cypress EcoSmart

Targus Cypress EcoSmart - TARGUSTargus Cypress EcoSmart - TARGUSTargus Cypress EcoSmart - TARGUSTargus Cypress EcoSmart - TARGUSTargus Cypress EcoSmart - TARGUSTargus Cypress EcoSmart - TARGUSTargus Cypress EcoSmart - TARGUSTargus Cypress EcoSmart - TARGUS

ペットボトルをリサイクルして作られたコンバーチブル バックパック
バックパックからブリーフケースに簡単に切り替える複数の持ち運びオプションがあります。
24本のリサイクルされたペットボトルから作られています
バックパックからブリーフケースに変換
ショルダーストラップは使用しないときは収納可能

仕様スタイル:バックパックグレー質量(g)740容量(L)17収納サイズ16 インチ以下のノートパソコン寸法(cm)31×15×45.5適合サイズ16 インチ以下のノートパソコン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15015527TBB58702
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする