マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き

マーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き - MCOマーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き - MCOマーカータイ 2.5X100mm 20本 黒 表示シール付き - MCO

表示シールでケーブルの識別が可能
ケーブルの固定や結束に最適

付属品表記シール 20枚材質ナイロン寸法(mm)2.5×100ブラック入数20本表示寸法(mm)20×13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15161827CW-MT100/BK
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする