MCO
マーカータイ 2.5X100mm 20本 白 表示シール付き
表示シールでケーブルの識別が可能
ケーブルの固定や結束に最適
付属品
表記シール 20枚
材質
ナイロン
寸法(mm)
2.5×100
色
ホワイト
入数
20本
表示寸法(mm)
20×13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15161845
CW-MT100/WH
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください