曜日別特売

ビニタイ 工具付き 30m 黒

ビニタイ  工具付き 30m 黒 - MCOビニタイ  工具付き 30m 黒 - MCOビニタイ  工具付き 30m 黒 - MCOビニタイ  工具付き 30m 黒 - MCO

ケーブルの固定や結束に最適
好きな長さで使えるカッター付き

材質PVC、スチール線ブラック長さ(m)30幅(m)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15161924CW-VT30/BK
オープン
349
384(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする