ドライヤー用変圧器

ドライヤー用変圧器 - MCO

日本国内とは電圧が異なる海外旅行先でも、ドライヤーを使用できる変圧器です。
ドライヤーの消費電力は大きいため、一般的な変圧器では使用することができません。
本製品はドライヤー専用に調整された変圧器のため、日本国内で使い慣れているドライヤーを、海外旅行先でも使用することができます。

ホワイト材質(本体)ポリカーボネート質量(g)100最大出力(W)1200入力電圧(V)AC220~240/50Hz保護機能電流制限機能プラグ形状コンセント側:Cタイプ-機器接続側:Aタイプ本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×50×25内容量1個
注意
※50Hz地域専用
※使用できない国・地域の一例
米国、ハワイ、グアム、韓国、台湾、フィリピンなど
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15162064MBT-EL01/WH
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする