MCO
USBピンマイク
ライブ配信やオンライン授業に最適
しっかり声を拾う高感度ピンマイク
付属品
取扱説明書兼保証書
色
黒
ケーブル長(m)
1.9
本体質量(g)
37
適合機器
Windows11、10/Mac OS 10.12以降
インピーダンス
1KΩ±30%
サンプリング
48kHz, 16bit
インターフェイス
USB A
指向性
無(全)指向性
周波数帯域(Hz)
50~16000
音圧感度(dB)
-30±3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15162308
UMF-08/BK
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください