MCO
スイッチ付きUSB延長ケーブル
USB機器の電源、スマートフォン充電のON/OFFに
こたつコードのようなデザインのUSB延長ケーブル
色
レッド
規格
USB3.0準拠
コネクタ形状
USB A(オス)-USB A(メス)
供給電源
5V/3A
転送速度(Gbps)
最大5(理論値)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15162317
USB-EXS35/RD
0.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
15162326
USB-EXS301RD
1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
15162335
USB-EXS3015/RD
1.5
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください