TAKIGEN(タキゲン)
クキロック
誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。
トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
用途
誘引
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
内径(Φmm)
構造
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15015764
CP-609-A-1-White
白
細紐用
25
付け忘れ・はずれ防止構造
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15015780
CP-609-B-1-White
白
細紐用
25
作業スピード重視構造
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15015789
CP-609-B-2-White
薄ピンク
太紐用
25
作業スピード重視構造
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15015798
CP-609-C-1-White
白
細紐用
18
作業スピード重視構造
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15015807
CP-609-C-2-White
薄ピンク
太紐用
18
作業スピード重視構造
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15015816
CP-609-D-1-White
白
細紐用
25
茎脱落防止構造
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15015825
CP-609-D-2-White
薄ピンク
太紐用
25
茎脱落防止構造
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60413091
CP-609-E-1-White
白
細紐用
21
コンパクトタイプ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60413100
CP-609-E-2-White
薄ピンク
太紐用
21
コンパクトタイプ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60413109
CP-609-F-0-White
薄緑
極細紐用
11
コンパクトタイプ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60413118
CP-609-F-1-White
白
細紐用
11
コンパクトタイプ
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
トマトの誘引資材【CP 609クキロック】の使用例のご紹介|農業分野でもタキゲン アグリ場
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった