曜日別特売

ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用

ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)ウォーニングランプキャンセラー DC12V用 ナンバー灯専用 - JET INOUE(ジェットイノウエ)

ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー
ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます

用途電装パーツシルバー電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車内容量1個
注意
※本製品は使用時大変高温となりますのでプラスチック等熱に弱い場所への取付は火災・故障の原因となり危険ですので絶対にお止め下さい
※ナンバー灯以外に使用しないでください
※本製品は鋭利な部分もございますので怪我をされないよう十分ご注意の上お取り扱いください
※本製品の分解、改造は大変危険なので絶対におやめください。誤った使用により商事た故障や事故に関して、メーカーでは一切の責任を負いかねます
※本製品の初期不良の対応は製品交換のみとさせていただきます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1501617552799612シルバー
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする