曜日別特売

タニタ 上腕式血圧計

タニタ 上腕式血圧計 - タニタタニタ 上腕式血圧計 - タニタタニタ 上腕式血圧計 - タニタタニタ 上腕式血圧計 - タニタタニタ 上腕式血圧計 - タニタタニタ 上腕式血圧計 - タニタタニタ 上腕式血圧計 - タニタタニタ 上腕式血圧計 - タニタ

測定結果をスマートフォンに送信、アプリでデータ管理
Bluetooth®;技術搭載血圧計で測定結果をスマートフォンで管理。
低室温お知らせ機能付き。
2ステップで簡単装着できる、クリップアームカフ採用

付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、お試し用単3形乾電池4本、カフ、スタンド材質ABS、ポリエステルホワイト測定範囲圧力:0~300mmHg、脈拍:40~199拍/分電源DC6V/単3形乾電池4本本体質量(g)約228精度圧力:±3mmHG、脈拍:読み取り数値の±4%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93× 57×144目量圧力:1mmHg通信方式Bluetooth(R) Low Energy technology保証期間1年表示内容最高最低血圧地、脈拍数を同時表示医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:227AABZX00085000測定部位上腕式適合腕周(cm)22~33医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器内容量1台
取扱説明書:(2.26MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15018494BP224LWH
37,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【取扱説明動画】上腕式血圧計BP-224L 使い方のご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする