エレコム
交換用ペン先 Apple Pencil 第2世代 第1世代用 2個入 太さ約1.8mm 金属製 長寿命
摩耗しにくい金属製の交換用ペン先です。
純正のApplePencilに近い形状のため、なじみのある使用感です。
ApplePencil第1世代、第2世代に使用できます。
セット内容
交換ペン先:2個、取扱説明書
材質
本体:ポリアセタール、ペン先:銅
対応機種
Apple Pencil (第1世代)、Apple Pencil (第2世代)、Apple Pencil (USB-C)
ペン先径(Φmm)
:約1.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15016778
P-TIPAP03
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください