曜日別特売

パソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー

パソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー - エレコムパソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー - エレコムパソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー - エレコムパソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー - エレコムパソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー - エレコムパソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー - エレコムパソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー - エレコムパソコンケース MacBook Pro / Air 13インチ 13.6インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー - エレコム

専用設計により、機器本体に美しくジャストフィット!
上質なソフトレザー素材を使用した、MacBook専用のスリーブ型インナーケース。

適合機種MacBook Pro 13インチ(2020/2019/2018年発売モデル)、MacBook Air 13インチ(2020/2019/2018年発売モデル)、MacBook Air 13.6インチ(2024/2022年発売モデル) ※2024年3月時点での情報です。材質合成皮革質量(g)約165幅W×厚さ×高さH(mm)約329×4×238寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)【内寸】約304.1×212.4×15.6または約304.1×212.4×16.1または約304.1.1×215×11.3※参考収納寸法内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15016830BM-IBSVM2213BKブラック
6,020
3,490
3,839(税込)
当日出荷
15016839BM-IBSVM2213CAキャメル
6,020
3,490
3,839(税込)
当日出荷
15016848BM-IBSVM2213NVネイビー
6,020
3,490
3,839(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする