パソコンケース MacBook Pro 16インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー 内側起毛素材 スリム

パソコンケース MacBook Pro 16インチ カバー スリーブタイプ ソフトレザー 内側起毛素材 スリム - エレコム

専用設計により、機器本体に美しくジャストフィット!
上質なソフトレザー素材を使用した、MacBook専用のスリーブ型インナーケース。

材質合成皮革質量(g)約220サイズ(inch)16モデル対応:MacBook Pro 16インチ(2021/2019年発売モデル) ※2022年9月時点での情報です。寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)外寸:約384×約271×約4、内寸:約357.9×245.9×16.2または約355.7×248.1×16.8(※参考収納寸法)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15016884BM-IBSVM2216BKブラック
6,910
取扱い終了
15016900BM-IBSVM2216CAキャメル
6,910
取扱い終了
15016909BM-IBSVM2216NVネイビー
6,910
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする