移動中やオフィスでの周りからの視線を防いで、安心して端末操作ができる、iPad 第10世代(2022年モデル)用のぞき見防止フィルターです。何度でも着脱できる新素材”ナノサクション”を採用し、滑り落ちにくく快適に使用可能です。金属やマグネットなどを使用していないので、端末に影響がなく安心して使用可能です。画面の正面を中心に60度(左右約30度)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、端末画面を見られる心配がありません。※のぞき見防止機能は正面(視野角60度)以外の上下左右からの視界を制限します。表面にAG加工を施していますので、映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約42%カットします。※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。タッチ操作に対応しています。※液晶保護フィルムを貼り付けた状態で、本製品を使用すると、タッチ操作ができなくなります。必ず液晶保護フィルムを外した状態でご使用ください。※テーブルの上などに置いて操作した場合、タッチ操作の反応が悪くなる場合があります。その際は手に持って操作を行ってください。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
iPad Pro 11 第4/3/2/1世代 iPad Air 第 5/4 世代 11/10.9インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad 第9/8/7世代 10.2インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2021 2020 2019 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849
iPad mini A17Pro/第6世代 8.3インチ 対応 ガラスフィルム 液晶保護 硬度9H 高透明 スクラッチ防止 光沢仕様 2024 2021 互換品メディアカバーマーケット税込¥934¥849