エレコム
パソコンケース 13.3インチ ノートパソコン・マウス・ACアダプター等収納 ハンドル付 5個入 軽量
ハンドル付きで、持ち運びに便利!小物ポケットも備えた、軽量設計で使いやすいインナーバッグ。
適合機種
~13.3インチ ノートパソコン
材質
本体:ポリエステル
色
ブラック
質量(g)
170
ポケット数
【前面ポケット】小物ポケット×1
幅W×厚さ×高さH(mm)
350×35×260
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
【内寸】315×235×30※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
内容量
1個
注意
※モニタのベゼル幅によっては14インチサイズも収納可能です。機種によっては対応しない場合がありますので、パソコン本体のサイズをご確認の上お買い求めください。※参考収容寸法はあくまで参考値です。特殊なパソコンや収納ケースをつけた状態において収納できない場合があります。お買い上げになる前にお使いのパソコンサイズと当製品の収納寸法をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15017925
BM-IBH13BK/05
¥
9,910
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください