高須産業
窓用換気扇
窓の開閉も自由自在
窓左右どちらにも取り付けOK
木枠窓、アルミサッシ窓等取り付けOK
汚れても外して洗える分解構造
用途
窓用
仕様
シャッター形式:なし
付属品
固定部品1ヶ・木ネジ(小)4.1×20-2本・木ネジ(大)4.1×40-2本・ソフトテープ150mm1本
タイプ
引きひもタイプ 排気形
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
15/17
定格電圧(V)
100
ハネ径(cm)
20
本体質量(kg)
1.9
適合場所
窓用
電源コード(m)
2
騒音値(dB)
40/42
取付可能窓枠高さ(mm)
410~1150(1950まで延長可能)
風量(m
3
/h)
500/510
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15018266
FM-200HN
¥
13,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください