曜日別特売

トイレ用換気扇

トイレ用換気扇 - 高須産業トイレ用換気扇 - 高須産業トイレ用換気扇 - 高須産業
(3件のレビュー)
用途汲み取り/仮設トイレ用周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100適合場所トイレ用内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
本体質量(kg)
電源コード(m)
適合パイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15018309T-100先端形15/1312.5VU-75(外径89mm)、LP-100・SU-100(外径106mm)、VU-100・VP-100(外径114mm)
8,300
2,398
2,638(税込)
当日出荷
15018318T-100S中間形15/131.12.5LP-100・SU-100(外径106mm)、VU-100・VP-100(外径114mm)
8,300
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
15018327T-75先端形7/6約0.82.8VU-65・VP-65 (外径76mm) / LP-75・SU-75 (外径80mm) / LP-100・SU-100 (外径106mm)
オープン
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 工場トイレの換気扇

昭和に建てられた工場併設のトイレの換気扇が壊れてしまい、古いものなので売っているお店を探すのが大変でした。
ないと思ってモノタロウさんで検索すると同じものが売っていて驚きました。
お値段も手ごろでとても助かりました。

2025-02-05
用途: トイレ用換気扇
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

今までのものを除いてみると中身がさく裂して有りませんでしたので、寸法がぴったり合ったものが探せて満足してます。

対象商品 : 15018309
2023-02-08
用途: トイレの換気
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく作動してます。
値段が安いからそれなりだろうと思ったが
そんなことなく普通に使えます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする