曜日別特売

部品 ブルートーチBT3500-30

部品 ブルートーチBT3500-30 - ダイヘン

小形ハンドルタイプのブルートーチです。

33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
部品名称
形状図番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15020244U4167H011箱(5個)ノズルNO.81
3,350
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
15020260U4167H161箱(5個)厚肉ノズルNO.101
3,950
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
15020269U4170H011個アークスポットノズルNO.101
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020296K980C261箱(10個)チップ(1.2)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15020305K980C241箱(10個)チップ(0.9)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15020314K980C251箱(10個)チップ(1.0)3
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
15020348U6193B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15020357U5344B001個トーチボディ6
6,050
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
15020366U5339E001個トーチボディ6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020375U5339G001個トーチボディ(ストレート)6
6,630
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020384U5339K001個トーチボディ(フレキシブル)6
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
15020400U5339M001個トーチボディ(ロングネック)6
7,440
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
150204093574-0011袋(5個)Oリング6-1
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
15020418U5341G011袋(2個)キャップ7
194
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020427U6257D001個ハンドル(L/R)8-1
1,340
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020436U6190H031個ハンドル(Lower)8-2
615
609
670(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020445U6190T011個トリガ9-1
510
509
560(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020454U6190T021箱(5個)スプリング9-2
1,450
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020470U6190Q001個スイッチASSY9-3
1,260
1,198
1,318(税込)
当日出荷
15020479U6190S001個ケーブルサポート(ネジ付)10
3,120
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020488U4170H021本ライナー(3m)11
2,200
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
15020506U6195L001本ライナー(6m)11
4,940
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020515U6193D001本パワーケーブル(3m)12
19,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020524U4167F031個アダプタナット13
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
15020540U4167E001個給電アダプタ14
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
150205493570-1251袋(5個)Oリング14-1
675
669
736(税込)
当日出荷
15020558U4167G061袋(5個)ライナナット15
2,550
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020235U4167G011箱(5個)ノズルNO.101
2,500
取扱い終了
代替品有
15020278U4167H041本細径ロングノズル1
2,680
取扱い終了
代替品有
15020287U4167L001箱(5個)インシュレーター2
4,000
取扱い終了
代替品有
15020330U4170G031箱(2個)チップボディ4
5,900
取扱い終了
代替品有
15020497U6194L001本ライナー(4.5m)11
2,560
取扱い終了
代替品有
15020339U4167G021箱(10個)オリフィス5
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15020235U4167G0106983645U4167G01U4167G01 細径ノズル ダイヘン 06983645細径ノズルダイヘン1箱(5個)
2,798
税込3,078
注文コードが変更になりました
15020278U4167H0464344964U4167H04U4167H04 細径ノズル ダイヘン 64344964細径ノズルダイヘン1本
2,598
税込2,858
注文コードが変更になりました
15020287U4167L0008229356U4167L00U4167L00 部品 ブルートーチBT5000-60 ダイヘン 08229356部品 ブルートーチBT5000-60ダイヘン1箱(5個)
4,498
税込4,948
注文コードが変更になりました
15020330U4170G0375391294U4170G03U4170G03 チップボディ ダイヘン 75391294チップボディダイヘン1箱(2個)
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
15020497U6194L0077543909U6194L00U6194L00 ライナー ダイヘン 77543909ライナーダイヘン1本
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする