モケットクリーナー

モケットクリーナー - サンエスエンジニアリング

自動車布シート(モケット)の除菌・消臭洗浄剤
自動車・電車・カーペットなどの布地シートに付いたタバコのヤニ・ジュースのシミ・手あかなどの頑固な汚れを落します
植物性天然酵素・除菌アルコール・脂肪酸エステル系界面活性剤を配合し優れた洗浄性と除菌・消臭効果を発揮

用途布地シート・フロアシート・内張り布地などの除菌消臭洗浄使用方法【1】ハンドスプレーなどで汚れ面全体にスプレーします(※布地シートの場合はムラ防止のため予め軽く水で濡らします)【2】汚れがひどい場合は布地を傷めない柔らかいブラシ軽くこすり洗いします【3】こすり洗いの後濡れタオルでよく拭き取ってください(※高温スチーム機の使用するとより洗浄効果がUPします)タイプ液体容量(L)20液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物内容量1個(20L)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※ゴム手袋を着用し、目の高さ以上での使用は保護メガネを着用してください。
※繊維類は種類によって変色、脱色する場合がありますので目立たない場所でテストを行ってからご使用ください。また皮シートには使用できません。
※液を直接つけるとシミになる恐れがあります。必ずウエス・スポンジに付けてご使用ください。
※誤って目に入った場合は、すぐに清水で洗い流してください。
※誤って飲み込んだ場合は、大量の水を飲みこみ可能であれば吐かせてください。
※皮膚に付着した場合は、ヌメり感が無くなるまで良く水で洗い流してください。
※揮発性成分が含まれておりますので、必ずふたを閉めて保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15018835-
15,000
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする