曜日別特売

ステンレス戸先ハンドル

ステンレス戸先ハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドル - ジョー・プリンス竹下ステンレス戸先ハンドル - ジョー・プリンス竹下

扉表面がスッキリとした印象になります。
戸先のチリに取り付けるハンドルです。扉表面にハンドルや取手を取り付ける必要がなく、意匠性に優れています。

用途点検口扉付属品ブッシュ1 個、M5×10 スリムヘッド小ネジ1 本材質ステンレス鋼板(SUS-443J1)仕上サテンつや消し黒粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15020838H-312-SUS-1
900
899
989(税込)
当日出荷
15020847H-312-SUS-2
700
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする