bitstrong
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピース BS-ALC-MP0405-20p
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用マウスピースです。
用途
始業時や運転前のアルコールチェック
適合
BS-ALC-AP018
寸法(mm)
40×4×4(1個)
質量(g)
20
測定範囲(mg/L)
0.000~2.000
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15021398
BS-ALC-MP0405-20p
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください