bitstrong
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサー BS-ALC-RS-AP018
アルコールチェッカーBS-ALC-AP018専用交換センサーです。
特別な操作や機材を必要とせず、手で簡単に交換が行えます。
用途
始業時や運転前のアルコールチェック
適合
BS-ALC-AP018
測定範囲(mg/L)
0.000~2.000
寿命
センサー:500回または1年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15021407
BS-ALC-RS-AP018
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
32日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください