尾崎亀商店
VPローラーPIAメロン
ワンタッチローラーの長毛タイプです。アスファルトシート上の粗面部や、大量塗布しなければいけない場所に適しています。
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
25(長毛)
内容量
1本
注意
※ローラーハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15020926
80563
180
7
レギュラーローラーハンドル7号
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020935
80564
230
9
レギュラーローラーハンドル9号
¥
480
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください