尾崎亀商店
レギュラーローラーPIAボンパラゴン
ゴムシートのトップコートやアスファルトプライマーなどの広範囲に威力を発揮します。
サイズ
レギュラー
毛丈(mm)
13(中毛)
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15020996
80805
230
9
レギュラーローラーハンドル9号
¥
420
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
15020987
80804
180
7
レギュラーローラーハンドル7号
¥
380
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください