尾崎亀商店
VPローラーオレンジ
ベストセラー商品のワンタッチローラーです。広面積に適しており、水性系トップコートなど幅広く活躍します。
サイズ
レギュラー
色(ローラー)
オレンジ
内容量
1本
注意
※ローラーハンドルは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
適合ハンドル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15021030
80557
180
7
レギュラーローラーハンドル7号
¥
350
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
15021039
80558
230
9
レギュラーローラーハンドル9号
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください